品番 : EA928AY-202
品名 : 315x325x265mm/13L モップ絞り器
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | SQ488-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スクイザーF8 | 用途 | モップ絞りに |
| バケツ容量 | 13L(最大) | バケツサイズ | 315(W)×325(D)×265(H)mm |
| 適用モップサイズ | 最大毛幅250mm | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | バケツ:ポリプロピレン(PP) ローラー:ポリプロピレン(PP) ペダル:ポリプロピレン(PP) 連結板:ポリアセタール |
||
| プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。 | |||
| 力の入れ方で絞り調節がしやすく、大きなプレートで楽に絞れます。 | |||
| 軽量なので持ち運びも便利です。 | |||
| ホースホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,420 円(税抜)/ 9,262 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 10:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
