品番 : EA928AY-203
品名 : 310x360x295mm/14L モップ絞り器
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | SQ461-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スクイザーV | 用途 | モップ絞りに |
| バケツ容量 | 14L(最大) | バケツサイズ | 310(W)×360(D)×295(H)mm |
| 適用モップサイズ | 最大毛幅275mm | 重量 | 2.8kg |
| 材質 | バケツ:ポリプロピレン(PP) ローラー:ポリ塩化ビニル(PVC) ペダル:ポリプロピレン(PP) 構成部品:スチール |
||
| 簡単に扱える、樹脂製スクイザー。 | |||
| ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。 | |||
| 金属部分は耐腐食性に優れているクロメートメッキを採用しています。 | |||
| ホースホルダーを兼ねた注水口付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
