品番 : EA928AY-206
品名 : 295x294x301mm モップ絞り器(抗ウイルス剤配合)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | SQ814-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフスクイザー | 用途 | モップ絞りに |
| 容量 | 12L(最大) | サイズ | 295(W)×294(D)×301(H)mm(タンクのみ) |
| 重量 | 2.3kg | 材質 | 取手:PP タンク:PP ローラー:PVC ペダル:PP 構成部品:スチール |
| ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。 | |||
| 使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| 不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。 | |||
| ※全てのウイルスに効果があるわけではありません。 | |||
| ホースホルダーは付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2378ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
