品番 : EA928AY-21A
品名 : 645-1015mm 伸縮式ラバーほうき
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR586-032N-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃、水切りに ・毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに |
ゴム幅 | 330mm |
| 全長 | 645~1015mm | 重量 | 230g |
| 入数 | 1本 | 材質 | ハンドル:アルミパイプ 甲:PP ゴム:合成ゴム |
| 掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。 | |||
| スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/27 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-22A : [EA928AY-21A用] スペアゴムブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
