品番 : EA928AY-322
品名 : [EA928AY-321用] 替モップ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | M0671-000J-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | JP スナップモップ#8スペア | 用途 | 水拭き |
| 材質 | ポリエステル、レーヨン | 入数 | 1枚 |
| [EA928AY-321用] 替モップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-321 : 1420mm モップハンドルキット |
ウェブカタログ画像
拡大
