品番 : EA928AY-323
品名 : 100x1490mm スクイザーモップ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C276-000U-MB |
|---|---|---|---|
| モップサイズ | 100(W)×190(H)mm | 全長 | 1490mm |
| 材質 | ハンドル:スチールパイプ(φ22mm) 絞りカバー:PP 糸:綿・ポリエステル |
重量 | 650g(糸重量:120g) |
| 水拭き | |||
| 絞り調節機構付き | |||
| 手をぬらさずに水が絞れるモップです。 | |||
| ローラーが付いていて絞ることができ、絞る強さも調整できます。 | |||
| 絞り具合が悪くなれば、絞り調節ネジを回して絞れる固さまでしめてください。 | |||
| モップが絡まってしまった場合は、一度水を入れたバケツの中で洗ってから絞ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
