詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-355A

品名 : 480x155mm マイクロファイバーモップ(水拭き)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 MO909-000X-MB-BL
商品名 スムーズラーグECO モップサイズ 480×155mm
重量 115g 材質 再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロン
EA928AY-359用モップ
かための繊維がスムーズな動きを実現し、目地の汚れをかきだします。
マイクロファイバーの超極細繊維が細かなチリやホコリをキャッチします。
水拭きだけで汚れが落ちるマイクロファイバーを使用。
掻き取り性能を高めている為、床材によっては動きが遅くなることがあります。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/12 22:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2376ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top