品番 : EA928AY-396A
品名 : 145x 890mm デッキブラシ(5本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 商品名 | 2989.JP タイルブラシ |
|---|---|---|---|
| 用途 | 浴室、トイレ、玄関、ガレージの水洗いなどに | サイズ | ブラシ:145×50mm 毛丈:44mm 全長:890mm |
| 重量 | 325g | 入数 | 5本 |
| 材質 | 毛:飽和ポリエステル樹脂 柄:スチール グリップ:ポリエチレン・PP ヘッド:ポリプロピレン |
||
| 耐久性・摩耗性に優れた柄付きブラシです。 | |||
| 柄に細かな凹凸があり、滑りにくいです。 | |||
| グリップ、ハンドルに抗菌加工が施されています。 | |||
| コンパクトサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
