詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-432A

品名 : 1405-2025mm 伸縮クリーナー

静電気の力で高いところのホコリを吸着しながら清掃します

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 ムーンダスターN・EX用ヘッド+アルミハンドル1.55m 用途 高いところのホコリ取りに
材質 毛:PP
ハンドル:アルミ・PE・PP
グリップ:PE・PP
ブラシサイズ φ180×350mm
全長 約1405~2025mm
ハンディータイプとしても使用可能です。
静電気の力で高いところのホコリを吸着しながら清掃します。
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2370ページ
ウェブカタログ画像
  • 伸縮式ハンドル(930mm~1550mm)
  • ハンディーでも使用可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top