品番 : EA928AY-456
品名 : 230x210mm 替モップ(青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO599-300X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 糸ラーグ バイフク#8 | モップサイズ | 230×210mm |
| 重量 | 300g | 色 | ブルー |
| 材質 | 糸:綿・ポリエステル・レーヨン 甲:PP |
適用ハンドル | EA928AY-441、-446、-451 |
| 4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。 |
|||
| 作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。 | |||
| 再生素材の糸を使用したECOタイプ。 | |||
| 内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。 | |||
| 糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。 | |||
| 甲部分は外れません。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/05 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
