詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-571

品名 : 140x1520mm コーナーブラシ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C91-000U-MB
ブラシサイズ 140×170mm 毛丈 35mm
全長 1520mm 重量 890g
材質 ハンドル・甲:天然木(φ24mm)
毛:PVC
入数 1本
壁際、角部のコーナーの洗浄用ブラシです。
角に合わせた形で磨き残しを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

5,840 (税抜)/ 6,424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/13 00:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2389ページ
ウェブカタログ画像
  • コーナーの洗浄用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top