品番 : EA928AY-61
品名 : 250x750-1160mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | GL707-000N-MB |
|---|---|---|---|
| スポンジ | 250mm | ワイパー | 250mm |
| 全長 | 750~1160mm | 柄サイズ | φ19/16mm |
| 重量 | 350g | 材質 | ヘッド:PP、HIPS樹脂 スポンジ:ポリプロピレン、ポリウレタン ゴム:合成ゴム ハンドル:アルミ、スチール、ポリアセタール |
| 窓掃除の際、洗剤(水)塗布・汚れ落としと残水の水切りが1本で行えます。 | |||
| 首振り伸縮柄で、室内からもらくに窓掃除ができます。 | |||
| ハンディとして使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
