品番 : EA928AY-62
品名 : 1.28-2.0m ウィンドウウォッシャー(通水伸縮ハンドル)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | GL727-025N-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 通水グラスワイパーN-25 1.9m | 用途 | 窓掃除に |
| スポンジサイズ | 270mm | ワイパーサイズ | 270mm |
| 全長 | 1280~2000mm | 重量 | 560g |
| 材質 | ホースジョイント:PP ハンドル(柄):アルミ合金(φ約22/25mm) ハンドル固定ネジ:ABS樹脂 本体:PS スポンジ:ウレタンスポンジ ゴム:合成ゴム |
||
| 通水型 | |||
| ホース内径φ15mm適応 | |||
| スポンジと水切りで窓をピカピカに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2394ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
