詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BA-31

品名 : 1150-2900mm 伸縮支え棒

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SLG-290
商品名 サポートリフター 用途 内装作業のサポートに
全長 115~290cm 先端止具サイズ 125(縦)×80(横)×20(厚み)mm
材質 パイプ:スチール
先端止具:PVC、PP
耐荷重 20kg(両ベース0°時)
最大伸長 シャフト:85cm
伸縮部:90cm
重量 2120g
内装作業時の天井部材の保持に最適な突っ張り棒です。
1人での作業サポートが可能です。
シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。
リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。
本商品を複数使用することで、養生シートの貼り付けや簡易的な間仕切りを作ることができます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付きです。
釘・ねじなどの小物を入れた缶や作業等などを掛けることができるフック付き
※使用時はベースを傾けず、支柱に対して直角の状態で設置してください。
※ベース部を取り外すときは45°以上傾けて外してください。
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法説明 使用方法説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top