詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BG-5

品名 : 450x450x470mm 道具スタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 収納数 24本
サイズ 450(W)×450(D)×470(H)mm 穴径 34mm
重量 1.8kg 商品構成 トッププレート×1枚
ミドルプレート×1枚
ベースプレート×1枚
支柱×4本
材質 プレート:プラスチック
支柱:スチール(ビニールコーティング)
芝生の手入れ用具、延長ポール、ほうき、モップなど、直径約34mmまでの長い柄の道具を収納できます。
省スペースでたくさんの道具を収納できます。
ゴムハンマーだけで簡単に組み立てられます。
水や湿気の影響を受けない材質を使用しています。
石鹸と水で簡単に洗浄できます。
24本まで立てることが可能なので、一箇所にまとめることができます。
追加説明
カタログ価格

9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 13:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2399ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 使用イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top