詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BG-8A

品名 : 1.33-2.0m 通水型ブラシ(伸縮型/2本)

仕様

サイズ ブラシ:220×65mm
毛丈:56mm
全長:約1330~2000mm
入数 2本
材質 柄:パイプ鋼管
毛:ポリエステル
ブラシ台:ポリエチレン
持ち手:塩化ビニール
ホース内径φ15mm適応
高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利
ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます
用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。
通水型
追加説明
カタログ価格

7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 22:01現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2388ページ
ウェブカタログ画像
  • 2本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top