詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BR-10

品名 : 110x 90mm ハンドペインター(木材用)

仕様

サイズ 約90×70×110mm パッドサイズ 90×100mm
重量 33g
水、油性仕上げ剤・染料用
パッドは伸縮するので、スピンドル、レール、手すりなどの凹凸のある表面も簡単に塗布できます。
ソフトタッチグリップ付ですべらずしっかりと掴めます。
吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。
カバーがあるので、パッドから液が漏れて手に付着するのを防ぐので安心です。
マジックテープ式で取り外し、お手入れが簡単です。
使用後に洗うことができます。
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 20:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0156ページ
ウェブカタログ画像
  • ソフトグリップ付
  • 簡単お手入れ
  • まげやすく塗りやすい

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top