詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BR-11

品名 : ペインター(両端パット付/木材用)

仕様

全長 325mm モップサイズ 大:47(W)×50(H)mm
小:27(W)×44(H)mm
モップ材質 ポリエステル毛 重量 53g
水、油性仕上げ剤・染料用
ソフトタッチグリップで滑らずしっかり掴んで塗ることができます。
パッドはマジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。
吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。
粗い木材に使用しても通常のブラシよりも長持ちします。
両端にパッド付
2種類のサイズのパッド付で、届きにくい小さな場所や細かい部分の塗布に最適です。
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 03:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0156ページ
ウェブカタログ画像
両端にパッド付
  • 両端にパッド付
  • 届きにくい場所への塗布に
  • 届きにくい場所への塗布に

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top