詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BR-13

品名 : 230mmx 700-1400mm ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)

仕様

毛丈 9.5mm 毛幅 230mm
伸縮柄長 700~1400mm 穴径 38mm
毛材質 ポリエステル毛 適応塗料 水性、油性
ガレージやインテリア塗装に最適です。
伸縮型ハンドルで塗布しやすい。
ハンドルは、ツイストロック機構でどの位置でもロックすることができます。
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0156ページ

代替品

EA109NA-81
  • 品番

    EA109NA-81

  • コメント

    違い:伸縮柄長・毛幅等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top