詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928C-126

品名 : 0.83-1.34m ハート形ブラシ

仕様

メーカー テラモト 型番 ※ESCOオリジナルセット品
用途 汚れ落とし、外壁掃除などに サイズ ハンドル:830~1340mm、
ブラシ:245×185mm
材質 ハンドル:ステンレス、
グリップ:EVA樹脂、
ブラシ:PET樹脂、
アングル:ナイロン
13段階に角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすいです。
ブラシ中央のくぼみ部分で対象物をはさみ、ホコリやスス等を払います。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/21 14:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2371ページ
ウェブカタログ画像
  • 角度変更可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top