品番 : EA928C-130
品名 : 0.83-1.34m クリーナー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ホコリ取りなどに | サイズ | ハンドル:830~1340mm、 ブラシ:φ115×343mm |
| 材質 | ハンドル:ステンレス、 グリップ:EVA樹脂、 クリーナー毛:ポリプロピレン |
||
| 13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。 | |||
| 静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928C-30 : 青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
