品番 : EA928C-40B
品名 : 350mm 交換用モップ(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | HP-511-408-0 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替モップ | モップ幅 | 350mm |
| 重量(g) | 67 | 材質 | 糸:吸水アクリル・ポリエステル |
| EA928C-40用替モップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2371ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928C-40 : 350mm ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
