詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CA-41

品名 : 500-635mm 水切りワイパー

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-731-910-0
用途 ガラス面や窓の清掃に、バスルームの壁面、浴槽の曲面部分の水切りや拭き上げに 材質 ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、
柄:アルミパイプ、グリップ:ポリエチレン
ワイパー幅 250mm 全長 500~635mm
重量 170g
水切りと拭き作業が短時間でできます。
ヘッドのネック部分は前後左右に曲がり、柄の動きに柔軟に対応。
柄を持ち変えたり、身体の位置を変えずにラクに清掃作業が行えます。
クロスや雑巾を挟めるので、拭き掃除にも使えます。
ヘッドが清掃面に当たったり、床に落としても傷をつけにくいソフトな樹脂製ヘッドです。
ヘッドはワンプッシュで取り外せます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2394ページ
ウェブカタログ画像
  • クロスや雑巾を挟めるので、拭き掃除にも使えます。
  • ヘッドのネック部分は前後左右に曲がり、柄の動きに柔軟に対応。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top