詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CB-12

品名 : 60x150mm サッシブラシ

汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいに

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-895-000-0
全長 150mm ブラシサイズ 10×60mm
毛丈 38mm 材質 ブラシ:ポリエステル、柄:ポリプロピレン
重量 30g
窓掃除用
塩ビ不使用
ブラシ部分が360°回転するので幅の広いレールにもお使いいただけます。
先端のヘラで溝に溜まったゴミをかき出せます。
テール部分にヘラが収納されています。
汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいに。
ハンドル側の取付穴はフックなどに引っ掛けて収納できます。
追加説明
カタログ価格

455 円(税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/04 00:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像
  • ブラシで砂やホコリを掃き出します
  • こびり付いた汚れはヘラを使います
  • ブラシが360°回転するので使いやすい角度で使えます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top