品番 : EA928CB-13
品名 : 75x200mm サッシブラシ
汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいに
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-895-100-0 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 7×75mm | 全長 | 200mm |
| 毛丈 | 約42mm | 材質 | 毛:ポリエステル、柄:ポリプロピレン |
| 重量 | 約45g | ||
| ヘラ付 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 窓掃除用 | |||
| 汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいに | |||
| ブラシで溝のゴミを取る。 | |||
| ヘラでこびり付いた汚れを取る。 | |||
| ハンドル部は波目なので握りやすい形状です。 | |||
| ヘラ側には取付穴付きなので、フックに引っ掛けて収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
