詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CB-6

品名 : 220mm 柄付たわし(パーム/2本)

仕様

全長 220mm ブラシサイズ 55×90mm
毛丈 12mm 材質 毛:パーム
柄:ポリプロピレン
シューズブラシに最適な柄付たわし
ピンクとブルーの2本セット(各色1本入り)
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 87

(2026/10/06 13:29現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2365ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top