品番 : EA928CB-8
品名 : 250x17mm サッシブラシ
カタログ訂正
25/11/13 全長の訂正。誤:240mm、正:250mm(9025 No.56,57)
仕様
| サイズ | 250×17mm | ブラシサイズ | 10×45mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 耐熱温度 | 80℃ |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 58g |
| タイル目地やコーナー、溝などの汚れをスッキリ落とせるブラシ | |||
| サッシから幅木まわりに | |||
| ソフト(白)とハード(青)の毛先がついて、汚れや素材に合わせて使い分けができます。 | |||
| ブラシとプラスチックの部分には、水をはじく撥水加工。 お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくい為、汚れを防ぎ清潔に保ちます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 203 (2026/09/19 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
