品番 : EA928CB-9
品名 : 220x35x35mm ブラインドクリーナー
仕様
| 全長 | 220mm | 先端サイズ | 35×105×35(t)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 先端:マイクロファイバー ハンドル:ポリエステル・PP |
重量 | 80g |
| ブラインドの汚れをはさんで除去するクリーナー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/03 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CB-9B : [EA928CB-9用] 替布 |
ウェブカタログ画像
拡大
