品番 : EA928CC-121A
品名 : 400x1365mm 水切りスイーパー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-830-060-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水切り用 | ゴム幅 | 400mm |
| 全長 | 1365mm | 材質 | ヘッド部:ポリプロピレン・クロロプレンゴム、 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
| 押し引きに応じてゴムの角度が変わるので除水がスムーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CC-122 : 400mm 交換用こむ(EA928CC-121用) |
ウェブカタログ画像
拡大
