詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-18S

品名 : 1110mm デッキブラシ

仕様

全長 1110mm ブラシ幅(W) 180mm
ブラシ幅(D) 60mm 毛丈 40mm
重量 565g 入数 1本
材質 毛先:PVC
柄:竹柄PVC被膜
頑固な汚れ用
腰のある塩化ビニールのデッキブラシです。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/04 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2388ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top