詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-38

品名 : 210x710-1100mmデッキブラシ(通水伸縮ハンドル/2本

仕様

ブラシサイズ 210×70mm 毛丈 51mm
全長 710~1100mm 重量 約510g
入数 2本 材質 毛:ポリプロピレン
ハンドル:アルミ、PP、ウレタン
通水型
伸縮ハンドル
手元のレバーを90°上げると完全止水、レバーの角度で水量調節ができます。
ワンタッチカプラー付
追加説明
カタログ価格

4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 05:03現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2388ページ
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • 左:最小時\n右:最長時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top