品番 : EA928CC-45
品名 : 200x1170mm デッキブラシ(通水型)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-416-210-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 玄関やガレージ、トイレなどのコンクリートやタイルの汚れを落としなどに | ブラシサイズ(mm) | 200×65 |
| 毛丈(mm) | 45 | 全長(mm) | 1170 |
| 入数 | 1本 | 材質 | 毛:ポリエステル(再生樹脂) ハンドル:スチールパイプにビニール接着コーティング ヘッド:ポリプロピレン |
| 重量 | 520g | ||
| 玄関やガレージ、トイレなどのコンクリートやタイルの汚れを落とす使いやすいブラシ、ブラシ部より水を出しながら、効率よく洗浄できます。 | |||
| 柄の先端にホースをつなげれば、ブラシ部から水が出て簡単にお掃除できるので、バケツを用意する必要はありません。 | |||
| 内径15mmのホースと接続できます(別売) | |||
| ホースバンド付 | |||
| 通水型 | |||
| 床洗浄用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 環境配慮商品 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
