詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-8SB

品名 : 160x1400mm デッキブラシ(1本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-840-050-5
材質 毛:ポリ塩化ビニール、
柄:スチールにポリエチレン接着被膜
頭:ポリプロピレン
毛丈 50mm
ブラシ幅(W) 160mm ブラシ幅(D) 50mm
全長 1,400mm 入数 1本
角度の付いたブラシで、床のすみずみまで洗えます。
追加説明
カタログ価格

3,020 (税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 13:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2389ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top