品番 : EA928CE-41
品名 : 540x 340x 875mm ビルメンカート
狭い通路でも扱いやすい超小型カート
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-233-300-3 |
---|---|---|---|
本体サイズ | 540(W)×340(D)×875(H)mm | バッグサイズ | 390(W)×260(D)×380(H)mm |
バスケットサイズ | 195(W)×145(D)×143(H)mm | 重量 | 5.3kg |
材質 | 本体:スチールパイプ(クロムメッキ) バッグ:ナイロン |
付属品 | バッグ・バスケット付 |
狭い通路などでも扱いやすい超小型カート | |||
扱いやすい小型サイズ。コンパクトに折りたたんで収納できます。 | |||
奥行きわずか12.5cm(※バスケット含まず) | |||
撥水仕様のバッグなので、濡れたモップやバケツも入れられます。 | |||
水を通しにくい生地 濡れたモップやバケツも搭載でき、トイレットペーパーが約24個入ります。 |
|||
バッグは取り外して使用できます。 | |||
モップホルダー(3本)、バスケット付 | |||
モップホルダー付きでモップ柄などが3本搭載可能です。 | |||
引きながらカートを移動するので壁など傷つける心配がありません。 | |||
バスケット付 スプレーやクロスなどの小物が納められます。 |
|||
バッグはキャリーから取り外して使用できます。 | |||
表面ポケット(2ヶ所)、側面ポケット(左右2ヶ所)、背面ファイルポケット付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2504ページ |