品番 : EA928CE-5
品名 : 110x147x611-891mm ハンディークリーナーホルダー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-228-000-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 110(W)×147(D)×611~891(H)mm | 重量 | 約970g |
| 材質 | カート装着部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装 掃除機受け部:PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
||
| ハンディクリーナーをダストカートなどにセットできるホルダー | |||
| 可動式フレームで様々なカートにセットが可能です。 ※カプセル部分が110mm前後のカプセル型クリーナーに対応しています。 |
|||
| BMダストカー、スタンディングカート、ビルメンカートF、ビルメンカートHにもセット可能です。エアロカートΣシリーズのモップ受けを外してサイドにセットすることも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2399ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
