詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CF-6

品名 : 470x830x1040mm 清掃用カート

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C329-000X-MB
※注意※ 【お客様組立品】 用途 中規模の商業・公共施設などに
本体サイズ 470(W)×830(D)×1040(H)mm 重量 15kg
材質 本体:スチール(クロムメッキ)
トレイ:ポリプロピレン
ダストパック:ナイロン
付属品 トレー3個、ダストパック(80L)1枚、
モップキャッチ1個、ダストパッククリップ3個
無駄のないスッキリとしたスチール製カート
走行時にも小物が落ちにくい深型トレー
装着位置を変えられるモップキャッチ付き
清掃用品は含まれません。
追加説明
カタログ価格

81,700 円(税抜)/ 89,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2399ページ

代替品

EA928CE-2
  • 品番

    EA928CE-2

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top