品番 : EA928CF-8
品名 : 560x450x 930mm 清掃用カート
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA661-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 560(W)×450(D)×930(H)mm | 重量 | 7.5kg |
| 材質 | フレーム:スチールパイプ バケツ:ポリプロピレン |
||
| フラットモップでのオフロケーション清掃に最適なバケツ付きカート (オフロケーションとは、モップの交換用スペアを交換しながら拭き、掃除終了後汚れたスペアをまとめ洗いする方法です。) |
|||
| 水や消毒液を入れて密封できるバケツです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2399ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928DE-71 : 620x240mm 替モップ(青) |
| 関連商品 | EA928DE-72 : 770x240mm 替モップ(青) |
| 関連商品 | EA928DE-73 : 1070x240mm 替モップ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
