品番 : EA928DE-151
品名 : 1330mm モップハンドル(ストレート/アルミ)
仕様
| 全長 | 1330mm | 重量 | 480g |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | ||
| 手軽に着脱できるストレート型ハンドル | |||
| 軽量アルミ製で取り回しやすい設計ストレート型で安定した操作性を実現。 | |||
| クイックコネクト機能により簡単にモップやツールを交換可能。 | |||
| 持ちやすいグリップデザインで作業時の負担を軽減します。 耐久性に優れ、長期間の使用に適した構造です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928DE-141 : 280x110mm フレキシブルモップフレーム |
ウェブカタログ画像
拡大
