品番 : EA928DE-172
品名 : 460x90mm/1321mm 洗浄液散布モップ
仕様
| ヘッド幅 | 約460mm | ヘッド奥行き | 約90mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1321mm | 重量 | 180g |
| タンク容量 | 約443ml | 適合モップ | EA928DE-173 ※本商品にモップは付属していません。 |
| 材質 | ポリエチレン | 色 | イエロー |
| カートリッジ式のクイックコネクト搭載型モップです。 | |||
| 水や洗剤を入れた専用ボトルを本体にセットして使用するので、バケツを持ち運ぶ必要がありません。ボトルは透明なので、液体残量が一目で確認可能です。 | |||
| ハンドル部分のボタンで散布量を調整でき、適量の洗浄液を使用してムダなく清掃します。 軽量かつ握りやすい設計で、清掃スタッフの負担を軽減します。 |
|||
| クイックコネクトシステム対応 ワンタッチでフレームやアタッチメントの着脱ができるため、メンテナンスや保管に便利です。 |
|||
| 広いヘッドサイズにより、広いフロアやフローリングの拭き掃除を効率的に短時間で完了できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928DE-173 : [EA928DE-172用]モップカバー(水拭き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
