品番 : EA928DF-6
品名 : 122x 82mm モップ用ほこり取りブラシ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL697-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック スレンダーラーグ用ホコリ取り | 用途 | モップの埃取りに |
| サイズ | 122(W)×82(D)×60(H)mm | 重量 | 90g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、パッド:PVC | ||
| パッドを軽く当ててこするだけでほこりを取り除きます。 | |||
| 毛髪は先端のブラシで取り除けます。 | |||
| フラットモップに絡みついた埃や毛髪を繊維を傷めずに簡単に取り除けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
