品番 : EA928DT-2
品名 : 400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製モップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+モップ1枚付 | 全長 | 1504mm |
| ヘッドサイズ | 400(W)×130(D)mm | 柄の太さ | φ22.2mm |
| 材質 | ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、 柄:アルミパイプ、 グリップ:ポリプロピレン |
重量 | 763g |
| 面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。 | |||
| ムラなく簡単に塗れるフラット&ワイドなヘッド | |||
| フロアのワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製モップ | |||
| 少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。 | |||
| モップ替糸は液離れと作業性に優れた超繊維(コスモトロン)を使用。ワックスに糸クズが混ざりにくいループ形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928DT-1B : 交換用モップ(EA928DT-1用) |
ウェブカタログ画像
拡大
