品番 : EA929AA-13
品名 : 125x85x35mm 吸水スポンジ
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | D-3 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベルクリン | 用途 | 電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り、吸水、クリーンルーム内の清掃に |
| 材質 | PVFM(ポリビニルホルマール) | 気孔径 | 80μm |
| サイズ | 125×85×35mm | 耐熱性 | 湿熱60℃以下 |
| 入数 | 1枚入り | ||
| PVAスポンジのウェット式拭き取り材(防カビ剤含浸)です。 | |||
| 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 | |||
| 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 | |||
| 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 | |||
| 耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 | |||
| 【PVFM(ポリビニルホルマール)とは】 ・スポンジ一体構造のリントフリータイプ。 ・金属イオンの溶出も少ない素材です。 ・PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 ・PVAスポンジは、容積の約90%が気孔で、高い親水性を持つ素材です。 ・ウェット状態で高い柔軟性、吸水性、保水性を発揮します。 ・親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 ・微細気孔がゴミを捕捉し、再汚染の心配がありません。 ・対象物の表面を傷つけない高い柔軟性。 ・柔らかくあらゆる対象物にフィットします ・耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減。 ・焼却時にも有害なガスを発生する物質を含みません。 ・柔らかくワークに追従 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
