品番 : EA929AD-215
品名 : トイレ処理セット(感染対策セット/大人4人X3日分)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | ST#9102 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 災害時の排泄と衛生の管理に | 〈セット内容〉 | ・ウェットティシュー(30枚)×2袋 ・多目的防臭袋L(50枚)×1袋 ・汚物袋×62枚(便器カバー用2枚、排泄用60枚) ・多目的防臭袋×30枚 ・凝固剤×60個 ・手袋L(100枚)×1袋 ・おしりふき(10枚)×4袋 ・感染対策ガイド×1 |
| サイズ | 220×110×297(H)mm | 重量 | 3.3kg |
| 大人4人が最大3日使え、感染症対策にも配慮した非常用トイレセット ※1日5回の使用を想定の場合 |
|||
| “使える”だけでなく、水が使えない状況下“清潔を保つ”ための新しいトイレのかたちです。 | |||
| 排泄物を固める凝固剤は、消臭に役立ち、 抗菌機能もあるので感染症対策に貢献します。 | |||
| 防臭袋は、ねじるだけで簡単に開閉可能、排泄後の袋を2つ収納できます。 | |||
| A4サイズの省スペース設計により、デスクや棚で保管・管理ができ、いざという時もすぐに取り出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
