詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AD-220

品名 : 285x285x795mm 簡易トイレ(仮設用)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 810
タンク容量 約18L サイズ(W×D×H)mm 使用時:(W)285×(D)285×(H)795
収納時:(W)285×(D)285×(H)520
材質 ポリエチレン 重量(g) 2.4kg
軽くて丈夫な簡易便器です。
タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
追加説明
カタログ価格

7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 08:33現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2352ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top