詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AD-305

品名 : 280x330x300mm ポータブルトイレキット

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UW-5035
サイズ 280×330×300(H)mm 収納サイズ 280×330×70mm
耐荷重 約80kg 材質 本体:ABS樹脂
付属品 凝固剤(5個)、汚物袋(5枚)、収納ケース(ポリエステル製) 重量 約1.7kg
緊急時に役立つポータブル簡易トイレ
軽量コンパクトで、持ち運びやすく収納も便利。
水洗い可能
臭いの拡散を抑えられる蓋付きタイプ
ゴミ箱としても使えるので幅広いシーンで活躍。
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 21:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top