詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AD-3AA

品名 : トイレットペーパー(芯無エルベール/48巻)

仕様

メーカー エリエール 型番 21000693
シリーズ エルヴェール 仕様 シングル
ロール長さ 200m ロール幅さ 107mm
材質 再生紙 入数 1箱48ロール
環境にやさしいリサイクルパルプを使用したエコノミータイプです。
専用芯のいらないラージコアタイプなので、ワンタッチホルダーにもそのまま使えます。
交換の手間を軽減します。
無香料タイプ
追加説明
カタログ価格

7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/23 16:02現在)

商品入数 48 販売単位 箱
カタログページ 2122ページ
ウェブカタログ画像
※入数48ロール
  • ※入数48ロール

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top