品番 : EA929AD-7B
品名 : トイレットペーパー(シャワートイレ用/ダブル/72巻)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20823289 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ダブル | ロール長さ | 25m |
| 1ロールサイズ | 114mm×25m (112カット) | 入数(1箱) | 72ロール(12ロール×6パック) |
| 材質 | パルプ100% | ||
| 水にぬれた時の丈夫さを向上させ、当社従来品より、破れにくくなりました。 | |||
| Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。 | |||
| リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に | |||
| ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。 | |||
| シャワートイレ(温水洗浄トイレ)以外でも使用できます。 | |||
| 無香料タイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/24 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 72 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
