品番 : EA929AD-8
品名 : トイレットペーパー(消臭+・ダブル/64ロール)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20823583 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ダブル | ロール長さ | 37.5m |
| 入数 | 1箱64ロール | 材質 | パルプ100% |
| 天然由来のW消臭成分(柿タンニン&茶カテキン)に加えて揮発性消臭成分を配合し、気になるニオイをしっかり消臭 | |||
| 爽やかさ、清潔感を感じられる、しっかり香る「フレッシュクリアの香り」 | |||
| 消臭機能と香りの持続性を守る気密性の高いフィルムを採用 | |||
| 持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズ | |||
| 吸水性に優れているので、温水洗浄トイレにも適しています。 | |||
| ミシン目入りですので、きりとりが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/03 13:30現在) |
||||
| 商品入数 | 64 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

