品番 : EA929AE-52
品名 : 250x250mm 工業用ワイパー(100枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20623221 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | コットンRクロスM |
| サイズ | 250×250mm | 材質 | コットン、レーヨン |
| 枚数(枚) | 100 | 入数 | 1パック |
| 柔らかくて手のひらになじむので拭き取りやすく、細かいホコリや汚れをしっかり拭き取ります。 | |||
| 天然コットン配合品なので指紋や油汚れをきれいに拭き取ります。 | |||
| クリーンルームでの拭き取り・メンテナンスに適した高品質ワイパー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

