詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AM-6A

品名 : トイレットペーパー(ダブル/40巻)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 21158
商品名 クリネックス ソフティ 仕様 ダブル
ロールサイズ 114mm×35m 材質 高品質パルプ100%
入数 40ロール
パルプ配合にこだわった、ふんわりなめらかな肌ざわりのトイレットペーパー
マイクロエンボスの両面仕上げで、真のやわらかさを追求しました。
香りなし(無香料)で香りに敏感な方も安心です。
リンゴ酸配合の芯の力で、アンモニア臭を中和させて軽減
優れた吸水性でシャワートイレに適しています。
蛍光染料は使用していません。
FSC(森林管理協議会)認証紙を採用
追加説明
カタログ価格

6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/23 17:09現在)

商品入数 40 販売単位 箱
ウェブカタログ画像
※40ロール入り
  • ※40ロール入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top